Z 42 1/2 10X1079 LI

Correa en V clásica Sección Z

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:Z42.1/2/Z1100 - 890025
Rubix:799054491000
fabricante:890025
EAN:3660338425783
brand logo
Resumen técnico
Perfilz/10
Designación de la correraz42 1/2
Longitud interior1079 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : Z 42 1/2 10X1079 LI


Todas las correas Mecaline se fabrican según las normas más exigentes de la industria y se ajustan a las especificaciones ISO, DIN y BS y son antiestáticas según ISO 1813, Secciones clásicas disponibles en Z, A, B,C y D
Fabricado con compuesto EPDM

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia mediante correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilz/10
Designación de la correraz42 1/2
Longitud interior1079 mm
Longitud exterior1100 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,62 Sin IVA
/ unidad
11,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días