Referencias
Optibelt:32 X 3550
Rubix:798351872000
fabricante:1634433
EAN:4014486044478





Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d140 |
| Longitud interior | 3550 mm |
Detalles de producto : D 140 32X3550
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 88x482x482 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2371 g |
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d140 |
| Longitud interior | 3550 mm |
| Longitud exterior | 3676 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud indicativa | 3625 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,51 € Sin IVA
/ unidad
117,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días