Referencias
Megadyne:1800.8M30
Rubix:798947757000
fabricante:020430560499

Detalles de producto : 1800 RPP8 30
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1800 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,50 € Sin IVA
/ unidad
67,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días