PCV 8MGT 1224 21

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 1224 21
Rubix:798521072000
fabricante:923901153
EAN:5414465490606
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva1224 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 1224 21


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada conductora estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado impulsado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,121 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva1224 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes153
157,19 € Sin IVA
/ unidad
190,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días