Referencias
Gates:PCV 14MGT 2380 37
Rubix:798521172000
fabricante:923905170
EAN:5414465493287


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2380 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 14MGT 2380 37
La Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La patentada construcción de cubierta conductora estática transporta la electricidad estática de forma segura hacia las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, por lo que es su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Aplicaciones
Mercados industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,688 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2380 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 170 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,83 € Sin IVA
/ unidad
1077,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días