PCV 8MGT 1224 36

Correa síncrona

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 8MGT 1224 36
Rubix:798521071000
fabricante:923902153
EAN:5414465491733
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva1224 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 8MGT 1224 36


Las correas síncronas tienen una reputación reconocida en la industria por su alto rendimiento y enormes ahorros de costes en una variedad de aplicaciones, diseñadas para manejar distancias entre centros más largas con altas capacidades de carga. Gates utiliza cordones tensiles de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso de poleas de respaldo. Cuando se combinan con los piñones Gates® Poly Chain® GT®2, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.

Cualidades

•Construcción duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
Alta densidad de potencia con una construcción ligera y de funcionamiento limpio

Información técnica


Atributos
Peso neto0,206 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva1224 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes153
269,44 € Sin IVA
/ unidad
326,02 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h