Referencias
Megadyne:1760.8M50
Rubix:799064762000
fabricante:020430560487

Detalles de producto : 1760 RPP8 50
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1760 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,22 € Sin IVA
/ unidad
111,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días