PCV 8MGT 1600 62

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 1600 62
Rubix:798521058000
fabricante:923903200
EAN:5414465492198
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva1600 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 1600 62


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los presentes en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza Carbon Fibre tensile cords patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite el uso del reverso. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,49 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva1600 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes200
561,50 € Sin IVA
/ unidad
679,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días