710 5M 15

optibelt OMEGA 5M

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:710 5M 15
Rubix:798355241000
fabricante:1954287
EAN:4014486047431
brand logo

Resumen técnico

Perfil5m
Longitud primitiva710 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 710 5M 15


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud primitiva710 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes142
11,61 € Sin IVA
/ unidad
14,05 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días