Referencias
Megadyne:1280.8M50
Rubix:798910377000
fabricante:020430560405

Detalles de producto : RPP 1280 RPP8 50
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,22 € Sin IVA
/ unidad
87,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días