Referencias
Gates:PC2 14MGT 994 68
Rubix:936090996081
fabricante:927509163
EAN:5412571232202


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 994 mm |
| Anchura de correa | 68 mm |
Documentos
Detalles de producto : PC2 14MGT 994 68
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Cualidades
- Transmisión de potencia significativamente superior: hasta un 30% más que las generaciones anteriores.
- Menores costes de mantenimiento gracias a una vida útil más larga.
- Accionamientos compactos, ligeros y económicos.
- Extremadamente resistentes al desplazamiento de los dientes.
- No es necesaria la lubricación.
- Conductores estáticos según la norma ISO 5 3- y pueden utilizarse en entornos con riesgo de explosión. Se suministran certificados bajo pedido.
- Adecuado para poleas tipo HTD®.
- Menores costes de mantenimiento gracias a una vida útil más larga.
- Accionamientos compactos, ligeros y económicos.
- Extremadamente resistentes al desplazamiento de los dientes.
- No es necesaria la lubricación.
- Conductores estáticos según la norma ISO 5 3- y pueden utilizarse en entornos con riesgo de explosión. Se suministran certificados bajo pedido.
- Adecuado para poleas tipo HTD®.
Aplicaciones
Industrial Application
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 994 mm |
| Anchura de correa | 68 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 71 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
816,25 € Sin IVA
/ unidad
987,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días