PCV 14MGT 2590 37

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2590 37
Rubix:798521157000
fabricante:923905185
EAN:5414465493324
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2590 mm
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2590 37


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca ha tenido! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, convirtiéndola en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción Carbon Fibre patentados para aumentar la capacidad de potencia, la compacidad y la flexibilidad, al mismo tiempo que permite el uso por la parte posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,747 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2590 mm
Anchura de correa37 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes185
956,59 € Sin IVA
/ unidad
1157,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días