LAMPARA TRABAJO LED FOCO PUNTUAL 90 GRADOS 200 LUMEN REGULA INTENSIDAD
Lámpara, sistema de iluminación Bauer & Böcker
Ver información técnicaReferencias
Bauer & Böcker:900/49D
Rubix:799289718000
fabricante:900/49D
Detalles de producto : LAMPARA TRABAJO LED FOCO PUNTUAL 90 GRADOS 200 LUMEN REGULA INTENSIDAD
Lámpara de trabajo LED, foco puntual 90°, con reductor
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 2.5 W |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,50 € Sin IVA
/ unidad
208,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

