LAMPARA TRABAJO LED FLEXI 90 GRADOS 450 LUMEN REGULA INTENSIDAD
Lámpara, sistema de iluminación Rubix-DE
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:90680035, 9917290035
Rubix:799289721000
fabricante:9917290035
Detalles de producto : LAMPARA TRABAJO LED FLEXI 90 GRADOS 450 LUMEN REGULA INTENSIDAD
Lámpara de trabajo LED Flexible, con reductor
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme de 120° sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido y apagado directamente el cabezal de lámpara. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme de 120° sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido y apagado directamente el cabezal de lámpara. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4.5 W |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,25 € Sin IVA
/ unidad
243,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

