LAMPARA TRABAJO LED FLEXI 90 GRADOS 450 LUMEN
Lámpara, sistema de iluminación Bauer & Böcker
Ver información técnicaReferencias
Bauer & Böcker:900/46
Rubix:799289722000
fabricante:900/46
Detalles de producto : LAMPARA TRABAJO LED FLEXI 90 GRADOS 450 LUMEN
Lámpara de trabajo LED Flexi, sin reductor
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme de 120° sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido y apagado directamente el cabezal de lámpara. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor On/Offdirectamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme de 120° sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido y apagado directamente el cabezal de lámpara. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4.5 W |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,00 € Sin IVA
/ unidad
222,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


