JUEGO LLAVES DE VASO 3/8 VDE 20 PZ EN MALETIN
Juego de herramientas de electricista Wiha
Ver información técnicaReferencias
Wiha:43023
Rubix:799294485000
fabricante:43023
EAN:4010995430238
Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 3/8 VDE 20 PZ EN MALETIN
Juego de llaves de vaso hexagonal VDE, 3/8", 20 vasos
Características: juego de herramientas aisladas de acero al cromo vanadio. La palanca de cambio integrada permite cambiar sin esfuerzo entre el sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Además, la bola de retención proporciona una sujeción segura de las llaves de vaso, que pueden sustituirse de forma variable con sólo pulsar el botón de desbloqueo. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Suministro en maletín resistente de plástico.
Aislado hasta 1000 V CA según IEC 60900.
Contenido del juego:
1 carraca reversible VDE
2 alargaderas VDE 125; 250 mm
1 Mango en T VDE
12 llaves de vaso hexagonal VDE 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
4 llaves de vaso punta para tornillos VDE hexágono interior 4; 5; 6; 8 mm
Características: juego de herramientas aisladas de acero al cromo vanadio. La palanca de cambio integrada permite cambiar sin esfuerzo entre el sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Además, la bola de retención proporciona una sujeción segura de las llaves de vaso, que pueden sustituirse de forma variable con sólo pulsar el botón de desbloqueo. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Suministro en maletín resistente de plástico.
Aislado hasta 1000 V CA según IEC 60900.
Contenido del juego:
1 carraca reversible VDE
2 alargaderas VDE 125; 250 mm
1 Mango en T VDE
12 llaves de vaso hexagonal VDE 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
4 llaves de vaso punta para tornillos VDE hexágono interior 4; 5; 6; 8 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,00 € Sin IVA
/ unidad
695,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días