819810 COMPOSICION ELECTRICISTA - ENGATILLADO
819810 Composición electricista - herramienta de engatillado
Ver información técnicaReferencias
Facom:819810
Rubix:798602539000
EAN:3662424067570
Detalles de producto : 819810 COMPOSICION ELECTRICISTA - ENGATILLADO
• Para un engatillado constante y preciso de terminales mecánicos, eléctricos y electrónicos. • Colocación perfecta del cable sobre el terminal. Las huellas de engatillado están posicionadas de forma que proporcionan una buena visibilidad al operario durante la inserción del terminal y del cable. • Un sistema de desbloqueo permite un cambio rápido de las matrices, sin herramienta especial. • Con esta herramienta ergonómica y compacta, le permite tener un solo alicate y sus matrices bien colocadas en sus soportes modulables. • Ideal para instaladores o técnicos de mantenimiento que quieren reducir peso en sus cajas de herramientas y ahorrar tiempo de intervención. • Incluye: - 1 alicate de engatillar 821416. - 4 matrices (821461 - 821462 - 821463 - 821469). - 1 alicate pelacables Swingo® 793936. - 1 desenvainador de cable 985956. - Estuche de plástico BP.MBOXM. - Bandeja espuma PM.819810.
COMPO ENGATILLADO PELADO
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 8 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,99 € Sin IVA
/ unidad
723,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días