JUEGO LLAVES DE VASO 1/2 VDE 20 PZ EN MALETIN
Juego de herramientas de electricista Wiha
Ver información técnicaReferencias
Wiha:43024
Rubix:799295779000
fabricante:43024
EAN:4010995430245
Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/2 VDE 20 PZ EN MALETIN
Juego de llaves de vaso hexagonal de 1/2" VDE, de 21 piezas
Características: juego de herramientas aisladas de acero al cromo vanadio. La palanca de cambio integrada permite cambiar sin esfuerzo entre el sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Además, la bola de retención proporciona una sujeción segura de las llaves de vaso, que pueden sustituirse de forma variable con sólo pulsar el botón de desbloqueo. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Suministro en maletín resistente de plástico.
Aislado hasta 1000 V CA según IEC 60900.
Contenido del juego:
1 carraca reversible VDE
1 Adaptador para mango en T VDE
2 alargaderas VDE 125; 250 mm
11 llaves de vaso hexagonal VDE 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 32 mm
5 llaves de vaso con punta para tornillos VDE hexágono interior 4; 5; 6; 8; 10 mm
Características: juego de herramientas aisladas de acero al cromo vanadio. La palanca de cambio integrada permite cambiar sin esfuerzo entre el sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Además, la bola de retención proporciona una sujeción segura de las llaves de vaso, que pueden sustituirse de forma variable con sólo pulsar el botón de desbloqueo. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Suministro en maletín resistente de plástico.
Aislado hasta 1000 V CA según IEC 60900.
Contenido del juego:
1 carraca reversible VDE
1 Adaptador para mango en T VDE
2 alargaderas VDE 125; 250 mm
11 llaves de vaso hexagonal VDE 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 32 mm
5 llaves de vaso con punta para tornillos VDE hexágono interior 4; 5; 6; 8; 10 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,20 € Sin IVA
/ unidad
762,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días