JUEGO LLAVES UNA BOCA VDE 20 PZ EN MALETIN
Juego de herramientas de electricista Wiha
Ver información técnicaReferencias
Wiha:43022
Rubix:799294493000
fabricante:43022
EAN:4010995430221
Detalles de producto : JUEGO LLAVES UNA BOCA VDE 20 PZ EN MALETIN
Juego de llaves de una boca VDE
Características: con una posición de la mandíbula de 15°. Aislamiento VDE hasta 1000 V conforme a IEC DIN 60900/EN 60900. Suministro en maletín de plástico.
Aplicación: instalación segura de terminales y manguitos, conexiones de conductores, atornillado de barras colectoras. Para trabajar cerca de piezas bajo tensión de hasta 1000 V CA.
Contenido del juego:
19 llave de una boca VDE 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22: 24; 27; 30; 32 mm
1 llave inglesa VDE, 250 mm
Características: con una posición de la mandíbula de 15°. Aislamiento VDE hasta 1000 V conforme a IEC DIN 60900/EN 60900. Suministro en maletín de plástico.
Aplicación: instalación segura de terminales y manguitos, conexiones de conductores, atornillado de barras colectoras. Para trabajar cerca de piezas bajo tensión de hasta 1000 V CA.
Contenido del juego:
19 llave de una boca VDE 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22: 24; 27; 30; 32 mm
1 llave inglesa VDE, 250 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
674,48 € Sin IVA
/ unidad
816,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

