DESTORNILLADOR MANGO EN T 454/7 HF JUEGO 2 PZ

Juego de destornilladores Wera

Ver información técnica
Referencias
Wera:05023453001
Rubix:799278962000
fabricante:05023453001
EAN:4013288221742
brand logo

Detalles de producto : DESTORNILLADOR MANGO EN T 454/7 HF JUEGO 2 PZ


Juegos de destornilladores con mango en T y punta lateral para hexágono

Características: de acero para herramientas de aleación especial, cromado. Con geometría Hex-Plus que permite aumentar el par de apriete estático en un 20 % y proteger el tornillos de cabeza con hembra hexagonal. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Se suministra en armario metálico.
Contenido del juego: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
* 2,5 mm sin función de retención mecánica.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,50 Sin IVA
/ unidad
142,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días