JUEGOSTORNILLADORES BIG PACK 900 15 PZ

Screwdriver Tool Set

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Wera:05133285001
Rubix:799298763000
fabricante:05133285001
EAN:4013288176349
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos13
Huellaimpresión múltiple
Documentos

Detalles de producto : JUEGOSTORNILLADORES BIG PACK 900 15 PZ


Juego de destornilladores Big Pack 900

Para atornillar, cincelar, escoplear.

Características: de material para puntas de alta calidad, bonificado tenaz duro. Varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o estrella para aumentar la fuerza. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro.

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.
Contenido del juego:
5 destornilladores planos 3,5*; 4,5; 5,5; 7; 9 mm
3 destornilladores de estrella PH 1; 2; 3
3 destornilladores de estrella PZ 1; 2; 3
2 destornilladores TORX® interior T 20, 25
2 soportes murales

* Sin capuchón de golpe.

Cualidades

•Chisel driver for fastening, chiseling and loosening
Hexagonal blade extending through the handle
Ergonomic Kraftform handle for pleasant and low-fatigue working
Impact cap and bolster for the transfer of higher torque
The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Información técnica


Atributos
Número de elementos13
Huellaimpresión múltiple
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días