JUEGO 12 U. DESTORNILLADORES

Destornillador

Ver información técnica
Referencias
Milwaukee:4932472003
Rubix:799055883000
EAN:4058546323998
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos12
Huellaimpresión múltiple

Detalles de producto : JUEGO 12 U. DESTORNILLADORES


Cómodo mango trilobular optimizado para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par de apriete. Marcas de identificación visibles y permanentes que permiten una rápida identificación de la herramienta. Orificio Landyard para facilitar la conexión a un sistema de seguridad. Puntas magnéticas endurecidas para máxima durabilidad y retención de tornillos. Antivuelco de 3 caras en el mango. El mango preparado para llave permite aplicar palanca adicional.

Información técnica


Atributos
Número de elementos12
Huellaimpresión múltiple
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,40 Sin IVA
/ unidad
46,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días