KRAFTFORM KOMPAKT STUBBY

Juego de destornilladores Wera

Ver información técnica
Referencias
Wera:05057471001
Rubix:799294453000
fabricante:05057471001
EAN:4013288214553
brand logo

Detalles de producto : KRAFTFORM KOMPAKT STUBBY


Surtido de puntas Kraftform Kompakt destornillador cabezón 1

Características: con puntas de dureza tenaz. El mango ergonómico multicomponente está hecho de plástico resistente a impactos con zonas blandas integradas. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de forma ordenada.

Aplicación de uso universal. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.
Contenido del juego:
1 mango portapuntas destornillador cabezón
3 puntas cabeza plana 5,5 x 0,8; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
2 puntas estrella PH 1; 2
2 puntas estrella PZ 1; 2
6 puntas de hembra hexagonal 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
5 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,84 Sin IVA
/ unidad
103,87 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días