Referencias
Beta Tools:668N/30
Rubix:798630902000
fabricante:006680030
EAN:8014230782089


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | ø 16 '' |
Detalles de producto : 668N/30-BARRA DINAMOMETRICA DE RESORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 620x65x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1171 g |
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | ø 16 '' |
| Longitud | 588 mm |
| Fijación | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,60 € Sin IVA
/ unidad
386,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días