DESTORNILLADOR 1578 A/6 ESD MICRO JUEGO 6PZ + BANDEJA
Juego de destornilladores Wera
Ver información técnicaReferencias
Wera:05030170001
Rubix:799279124000
EAN:4013288113900
Detalles de producto : DESTORNILLADOR 1578 A/6 ESD MICRO JUEGO 6PZ + BANDEJA
Juego de destornilladores antiestáticos de electrónica, de 7 piezas
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 1,2 x 0,25; 1,5 x 0,23; 1,8 x 0,3; 2,5 x 0,4 mm
2 destornilladores de estrella PH 0; 1
Suministro en armario
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 1,2 x 0,25; 1,5 x 0,23; 1,8 x 0,3; 2,5 x 0,4 mm
2 destornilladores de estrella PH 0; 1
Suministro en armario
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,25 € Sin IVA
/ unidad
75,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días