JUEGO DESTORNILLADORES 6 PZ CAB PLANA-PH CAPUCH IMP,

Juego de destornilladores PB Swiss tools

Ver información técnica
Referencias
PB Swiss tools:PB 8249.DN
Rubix:799294874000
fabricante:PB 8249.DN
brand logo

Detalles de producto : JUEGO DESTORNILLADORES 6 PZ CAB PLANA-PH CAPUCH IMP,


Juego de destornilladores, con capuchón de golpe

Características: de acero elástico de alta aleación con varilla redonda continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño.

Aplicación: para un uso intensivo del destornillador.
Contenido del juego:
3 destornilladores planos 5,5; 6,5; 8 mm
3 destornilladores de estrella PH 1; PH 2; PH 3

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,53 Sin IVA
/ unidad
157,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días