Referencias
Festo:VZDB-F10-M32-16-M3-PF
Rubix:799260441000
fabricante:8122800
EAN:4052568556655

Detalles de producto : VZDB-F10-M32-16-M3-PF
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 1.6 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 9.44 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | -0,75 tot 1 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,40 € Sin IVA
/ unidad
189,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días