VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APP

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APP
Rubix:799263119000
fabricante:8033460
EAN:4052568283063
brand logo

Resumen técnico

Tipovsva válvula estándar enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APP


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Tipovsva válvula estándar enchufable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico550 l/min
186,40 € Sin IVA
/ unidad
225,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días