PVQ31-5G-16-01F

Electroválvula PROPORCIONAL COMPACTA serie PVQ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PVQ31-5G-16-01F
Rubix:798188472000
fabricante:PVQ31-5G-16-01F
EAN:3618036252033
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PVQ31-5G-16-01F


Las aplicaciones que requieren caudales sin saltos y precisos se benefician ahora de la aplicación perfecta gracias a los ingenieros de SMC, los líderes mundiales en control automático, y su electroválvula proporcional de la nueva serie PVQ. Diseñada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo vacío 0,1 Pa"abs, la válvula PVQ regula el caudal con precisión y sin saltos ajustando de forma externa la entrada de corriente eléctrica. El recubrimiento especial de las piezas móviles externas permite aumentar la vida útil hasta más de 25 millones de ciclos y reducir al mínimo el ruido emitido durante la apertura y el cierre de la válvula. La mejora de su funcionamiento se debe a una repetitividad inferior al 3%, una histéresis inferior al 10%, la limitación de fugas y un cierre automático de la válvula cuando se corta la alimentación eléctrica. Los cuerpos de la válvula están disponibles en latón o en inox y con juntas en viton.
PVQ30, Electroválvula proporcional compacta, 0 a 100 l/min

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
67,17 € Sin IVA
/ unidad
81,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días