VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-M-V15V15
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-M-V15V15
Rubix:799258413000
fabricante:8097468
EAN:4052568453626

Detalles de producto : VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-M-V15V15
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 983.3 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | pn 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,07 € Sin IVA
/ unidad
175,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días