VM131F-04-33R

Válvula mecánica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM131F-04-33R
Rubix:799245890000
fabricante:01888904
EAN:3618036578195
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2 con mando mecánico serie vm100-800
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VM131F-04-33R


Hemos actualizado nuestra válvula mecánica 2/3 vías de larga duración, la serie VM 100/200, cuyo diseño ha sido rediseñado con el objetivo de la simplicidad. De aspecto más brillante, el VM 100/200 puede resistir condiciones de explotación difíciles, lo que demuestra un compromiso permanente por perfeccionar nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o reemplazarse fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a pulsadores de colores y selectores giratorios; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 con orificio inferior facilita los controles de mantenimiento. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, el VM 100/200 es ideal para paneles de control neumáticos y para la confirmación de la posición de una pieza mediante una señal neumática.

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor 3/2 con mando mecánico serie vm100-800
Número de puertos3
35,43 € Sin IVA
/ unidad
42,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días