Referencias
Festo:MHP3-M1H-3/2G-1/8
Rubix:798198660000
fabricante:525138
EAN:4052568082734

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHP3-M1H-3/2G-1/8
Electrodistribuidor MHP3-M1H-3/2G-1/8 Función del distribuidor=3/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 145,8 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,36 € Sin IVA
/ unidad
94,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días