MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC

Electroválvula MHA1-M5H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC
Rubix:798199938000
fabricante:197037
EAN:4052568081638
MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC


Electrodistribuidor MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC Base de distribuidor para montaje individual y en bancada, con un tamaño particularmente reducido, con conector trasero. Función del distribuidor=2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=14 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 2 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto20,77 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
33,72 € Sin IVA
/ unidad
40,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días