Referencias
Festo:VZBE-2-WA-63-T-2-F0507-M-V15V15
Rubix:799258444000
fabricante:8089062
EAN:4052568458102

Resumen técnico
| Tipo | válvula de bola festo vzbe-2-wa-63-t-2-f0507-m-v15v15 (8089062) |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto : VZBE-2-WA-63-T-2-F0507-M-V15V15
VZBE-2-WA-63-T-2-F0507-& válvula de bola
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de bola festo vzbe-2-wa-63-t-2-f0507-m-v15v15 (8089062) |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 7000 l/min |
| Rango de presión | max. 63 bar (pn 63) |
| Tamaño del puerto | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,26 € Sin IVA
/ unidad
335,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días