JMFH-5-1/4-S-B

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5-1/4-S-B
Rubix:798186927000
fabricante:19790
EAN:4052568113490
JMFH-5-1/4-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5-1/4-S-B


Electrodistribuidor JMFH-5-1/4-S-B con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=32 mm, Caudal nominal normal=1600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)264x35x60 mm
Peso neto466 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
274,34 € Sin IVA
/ unidad
331,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días