VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3
Rubix:798203371000
fabricante:566491
EAN:4052568100193
VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x38x12 mm
Peso neto57,83 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico330 l/min
79,31 € Sin IVA
/ unidad
95,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días