Referencias
SMC:SV2000-51D-38A-C10
Rubix:751605816043
fabricante:SV2000-51D-38A-C10
Detalles de producto : SV2000-51D-38A-C10
La serie SV utiliza un conector múltiple en lugar de los cables tradicionales para el cableado interno de la base. Al conectar cada bloque a un conector, resulta mucho más sencillo variar el número de estaciones. Las bases en cassette ofrecen lo último en cuanto a flexibilidad. Es posible añadir bases mediante un sencillo mecanismo de apertura. También están disponibles bases convencionales con tirantes. El uso de un conector de 34 pines permite conectar hasta 16 estaciones con doble solenoide.
Accesorio
Información técnica
Atributos
| Tipo | conjunto del bloque del colector |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,37 € Sin IVA
/ unidad
56,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días