Referencias
Festo:VUVG-L18-T32U-M-G14-P1
Rubix:799261289000
fabricante:8033551
EAN:4052568429140

Detalles de producto : VUVG-L18-T32U-M-G14-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 4 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 990 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3...8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,00 € Sin IVA
/ unidad
102,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días