Referencias
SMC:VH300-02
Rubix:798476181000
fabricante:VH300-02
EAN:3618036587753

Documentos
Detalles de producto : VH300-02
El diseño compacto y la variedad de caudales de la válvula manual rotativa de la serie VH la hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual. El diseño de anillo deslizante hace que la válvula VH sea fácil de operar al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación con su "acción de limpieza automática".
VH, Válvula de mando manual
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 74x134x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 680 g |
| Tipo | válvula manual |
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,37 € Sin IVA
/ unidad
114,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días