Referencias
Festo:VHEF-H-B53E-G14
Rubix:799260993000
fabricante:8080947
EAN:4052568453923

Detalles de producto : VHEF-H-B53E-G14
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 750 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,95...10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,89 € Sin IVA
/ unidad
266,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días