Referencias
Festo:VUVG-L18-T32U-A-G14-P1
Rubix:799261292000
fabricante:8033548
EAN:4052568429119

Detalles de producto : VUVG-L18-T32U-A-G14-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 970 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 - 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,80 € Sin IVA
/ unidad
94,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días