VXZ232ALAXB

VXZ2*2, accionado por piloto, válvula solenoide de 2 vías para agua

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VXZ232ALAXB
Rubix:799244632000
fabricante:VXZ232ALAXB
brand logo
Resumen técnico
Tipovxz2*2, pilotada, electroválvula de 2 vías para agua
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VXZ232ALAXB


En SMC nos enorgullece presentar nuestra mejorada y multifuncional serie VXZ de válvulas solenoides de 2 vías. La VXZ es accionada por piloto y no requiere diferencia de presión, lo que le permite manejar tanto líquidos a baja presión como en condiciones de bajo vacío. Al no depender de aire comprimido para su funcionamiento, es fácil de instalar. La VXZ es hasta un 27% más ligera y un 4% más pequeña que los modelos convencionales, por lo que es ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Gracias a un amortiguador de goma la serie es adecuada para entornos silenciosos y tiene una vida útil más larga gracias a la construcción mejorada. Todo esto forma parte de nuestro esfuerzo por refinar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y crear ventajas competitivas para nuestros clientes. La serie VXZ está disponible en versiones resistentes al ozono y libres de aceite con baja concentración y se ofrece en una amplia gama de materiales de carcasa, con variantes de rosca de tubería de ¼" a 1" y racores one-touch de Ø10 a Ø12. Junto con tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para el tratamiento de aire, agua, aceite, agua caliente y aceite de alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de tuberías neumáticas y válvulas de escape en líneas de vacío.

Cualidades

Material de la carcasa: C37, acero inoxidable
  • Medio: agua
  • Carcasa IP65
  • Tipo de válvula: N.C., N.O.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovxz2*2, pilotada, electroválvula de 2 vías para agua
    Número de puertos2
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    73,74 Sin IVA
    / unidad
    89,23 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días