SY50M-3-1A-C10-NA

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY50M-3-1A-C10-NA
Rubix:799090208000
fabricante:02298302
EAN:3618036183627
brand logo

Resumen técnico

Tipoconjunto de bloque terminal
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY50M-3-1A-C10-NA


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula rediseñada de la serie SY. Las SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado hasta un 80%, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y las juntas, se ha mejorado la resistencia al ozono. Se dispone de direcciones de puerto/tubería lateral, superior e inferior para permitir una instalación flexible. El SY está disponible con puertos en el cuerpo o montado en la base, y puede utilizarse individualmente o montado en colector.

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto de bloque terminal
Número de puertos5
Presión de servicio máx.7 bar
Materialnbr
Rango de presión1 - 7 bar
Presión de servicio mín.1 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
38,04 Sin IVA
/ unidad
46,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días