Referencias
SMC:VP742R-5YOD1-03FA
Rubix:799249703000

Documentos
Detalles de producto : VP742R-5YOD1-03FA
Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
Cualidades
-El consumo de energía se reduce gracias al circuito de ahorro de energía
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 580 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,47 € Sin IVA
/ unidad
183,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días