Referencias
Festo:MVH-5-1/8-L-S-B
Rubix:798197028000
fabricante:19750
EAN:4052568113452

Documentos
Detalles de producto : MVH-5-1/8-L-S-B
Electroválvula distribuidora MVH-5-1/8-L-S-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 64x205x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 409 g |
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,73 € Sin IVA
/ unidad
236,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días