Referencias
Festo:VUVG-L14-T32U-A-G18-P1
Rubix:799260242000
fabricante:8033524
EAN:4052568428877

Detalles de producto : VUVG-L14-T32U-A-G18-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 26.4 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 bar...8 bar |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,69 € Sin IVA
/ unidad
81,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días