Referencias
SMC:VQD1151V-5M-Q
Rubix:799251566000
fabricante:00366751
EAN:3618034763456
Documentos
Detalles de producto : VQD1151V-5M-Q
La electroválvula de clapeta de accionamiento directo y de 4 orificios de la serie VQD1000 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Las aplicaciones en vacío (hasta -100kPa) son posibles. Los componentes de las electroválvulas VQD1000 que están en contacto con el fluido son todos exentos de cobre. La serie VQD ofrece un tiempo de respuesta notablemente rápido y estable.
Cualidades
-Fluido: aire/gas inerte
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 4/2 vqd1000 vqd1151v-5m-q |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,45 € Sin IVA
/ unidad
52,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días