JMN1DH-5/2-D-1-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMN1DH-5/2-D-1-C
Rubix:798199780000
fabricante:159691
EAN:4052568126858
JMN1DH-5/2-D-1-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMN1DH-5/2-D-1-C


Electroválvula JMN1DH-5/2-D-1-C según ISO 5599/1, con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto391,2 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
135,01 € Sin IVA
/ unidad
163,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días