Referencias
Festo:VUVG-B18-T32C-MZ-F-P1
Rubix:799260216000
fabricante:8033562
EAN:4052568553043

Detalles de producto : VUVG-B18-T32C-MZ-F-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 750 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 tot 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,38 € Sin IVA
/ unidad
98,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días