VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7
Rubix:799261944000
fabricante:577495
EAN:4052568381943
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
Rango de presión2,5/10 bar
74,65 € Sin IVA
/ unidad
90,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días